※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。 金属板を腐食させるような物質は含みません。
粘着性が低いので製品に糊が残らないので重宝しています。
必要な大きさで簡単にカットができ、貼り付け、手直しが容易にでき、最高な商品です。国産で、板金加工にも問題ないです。
モノタロウブランドと比較するのに購入してみました使用感は大差ないです
バフがけした面の保護に使用。粘着力もちょうど良く、貼り付けしやすいです。
使い勝手がとてもよいです。
貼りやすく短時間でできる。
色々と使用してきましたが、結果として車のレンズ保護には50mmのテープを使用するのが無駄が無くベストです。100mmと合わせて持っておくと色々な場面に対応可能。粘着力、作業性も丁度良いです。あと、たまに裏ワザとしてLEDテープを通常見えない部分に設置する際にこのテープを赤のLEDテープの表面に張り付けると紫に、白に張り付けると薄い青になりますが、独特の色合いがでるのでお客様には好評です。とても良い商品です。
のりが残る事が心配でしたので数種類ある保護テープの中でこれを選びました。これはたぶん大丈夫だと思います。