曜日別特売
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805

CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805
CKB-48-S キーボックス カール事務器 10062805

キーボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード10062805品番CKB-48-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500

丈夫なスチール製キーボックスです。
キーハンガーはマグネットでの着脱式の為、取り外しが可能でカギの大きさや量に合わせて自由にレイアウト可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
持ち運びにも便利なハンドル付です。

ホルダー数48個寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)287×63×525付属品錠付(開錠用キー×2個入)、キーホルダー/赤×8・青×8・黄×16・緑×16個入、キーハンガー/赤×1・青×1・黄×2・緑×2個入仕様ハンドル付・壁掛け用穴付質量(kg)3シルバー
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10062805CKB-48-S05670554CKB-60-SCKB-48-S キーボックス カール事務器 05670554キーボックスカール事務器1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10062805
2018-11-02
用途: キーボックス
教育・研究機関

1.開閉部分が不便な気がします。
2.名札部分がちゃちいです。部屋ごとの名前を入力するのに数時間程度かかり、苦労しました。
3.ちょうつがい部分がすぐ壊れそうな気がします。
感想:2000円程度なら我慢できますが、この程度の仕様でこの価格は不満です。

対象商品 : 10062805
2017-05-15
用途: カギの収納
日本ターフメンテナンス株式会社

キーホルダーが貧弱。ネームを書き込む部分を含め改良望む。購入を後悔しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする