CKB-32-K キーボックス カール事務器 10062823

CKB-32-K キーボックス カール事務器 10062823 CKB-32-K キーボックス カール事務器 10062823

キーボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10062823 品番CKB-32-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なスチール製キーボックスです。
キーハンガーはマグネットでの着脱式の為、取り外しが可能でカギの大きさや量に合わせて自由にレイアウト可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
持ち運びにも便利なハンドル付です。

ホルダー数32個 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)287×63×360 付属品錠付(開錠用キー×2個入)、キーホルダー/赤×8・青×8・黄×8・緑×8個入、キーハンガー/赤×1・青×1・黄×1・緑×1個入 仕様ハンドル付・壁掛け用穴付 質量(kg)2.1 ブラック
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10062805
2018-11-02
用途:
キーボックス
教育・研究機関

1.開閉部分が不便な気がします。

2.名札部分がちゃちいです。部屋ごとの名前を入力するのに数時間程度かかり、苦労しました。

3.ちょうつがい部分がすぐ壊れそうな気がします。

感想:2000円程度なら我慢できますが、この程度の仕様でこの価格は不満です。

対象商品:
10062805
2017-05-15
用途:
カギの収納
日本ターフメンテナンス株式会社 様

キーホルダーが貧弱。ネームを書き込む部分を含め改良望む。購入を後悔しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする