- バランスウエイトハンマー モノタロウ 10062954 - バランスウエイトハンマー モノタロウ 10062954

バランスウエイトハンマー

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10062954 品番-
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。
ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
打ち込みウエイトの取り付け、取り外しに大変便利!
取付部が狭くなったウエイトも広げることができます。

全長(mm)240 質量(g)370
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10062954
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス

様々なタイヤのメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10062954
2022-02-03
用途:
ホイールのウェイトの脱着。ビン、ペットボトルのキャップの分別 など
作田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりしてるので、本来の使用用途以外にも使えると思います。
私は、めんつゆなどの ビンやペットボトルのキャップを外すことにも使用してますが、他にも使用用途を探してみたいです。

対象商品:
10062954
2022-04-03
用途:
タイヤバランス調整時に
運輸・通信業

他メーカーの物と遜色なく使用できる。使用頻度が高い工具ではないのでお値段も手頃で十分使える製品です。

対象商品:
10062954
2022-03-07
用途:
10年以上前に購入
サンダーレーシング 様

壊れるわけがない。頑丈。精度はほどほど。
いろいろなメーカーから出ているが、高いものでもOEMなのかほとんど差がない。
今回、もっといいものはないかな?と思い、いったいいつ購入したっけ?と確認したら10年以上前でした。
借りていた人、ない人はまずはこちらから作業されてはどうでしょう?

対象商品:
10062954
2022-03-31
用途:
親戚の整備工場作業で
農・林・水産業

古いのと交換して古い型より使い勝手いいと社長に言われたので古いのと交換しました。また買いたいです。

対象商品:
10062954
2021-03-03
用途:
車両整備時
医療・福祉・介護関連業

スチールホイールのバランスの脱着問題なく使用できます。コスパは十分だと思います。買ってよかったです。

対象商品:
10062954
2020-09-27
用途:
タイヤ組換え
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエイト外しが楽になりまた。
安い商品ですが普通に使用出来てます。
問題なしです。

対象商品:
10062954
2020-05-28
用途:
ホイール横にあるウエイト外し。
石川機械製作所 様 (製造業)

タイヤを新品に交換するので、ホイール清掃の為購入した。
コスパは、いいです。普通に使えました。
モノタロウ ブランドが、癖になりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエイト工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする