世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
配管等やボルト・寸切などの切断などに使います。切れもよく重宝しています。
安定した切れ味と、切り口がとても綺麗です。更に消耗が少ないのも魅力です。
他メーカーを含め色々試しましたが切断スピード、熱ダレ性など性能はダントツかと思います。
鋼鈑が余り焼けずに綺麗に切断しているので、よかったです。
同等品に浮気をしますが、最後にはコレに戻ってきます(笑)ディフェクトスタンダードですね
こちらの製品はアルミにもステンレスにも使えて、現場加工の際には必需品です。同等品では満足できず、常にこちらの商品を注文しています。
以前ナフコのオリジナル商品を使って今したが耐久性がなく一回の使用でダメになって居ましたがこれは何回も使えて助かります。又今度注文しようと思います。買って良かったです。お勧めですよ。
08ミリは中々無いので購入しましたまだ使用してませんが楽しみです