BC-AP11ブラック 加圧式ボールペンエアプレス トンボ鉛筆 10064476

BC-AP11ブラック 加圧式ボールペンエアプレス トンボ鉛筆 10064476 BC-AP11ブラック 加圧式ボールペンエアプレス トンボ鉛筆 10064476

加圧式ボールペンエアプレス

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10064476 品番BC-AP11ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノックのたびピストンが加圧室を押しつぶしてリフィル(中芯)に圧縮空気を送り、インクを押し出します。
速書き、上向き書き、湿った紙への筆記でもインクがかすれずくっきり書けます。
独自開発のノック加圧機構が見えるインジケータ。
コピー用紙1枚から厚いものまでしっかり留まる強力ワイヤークリップ。
ポケットにすっぽり納まりアクティブな動きもジャマしないショートボディ。
濡れた手や手袋をしたままでもしっかりホールドするラバーボディ。
濡れた紙OK、上向き使用OK

インク色 機構ノック式 商品タイプ本体 トラスコ品番855-9829 種別油性 全長(mm)122 質量(g)15 替芯BR-SF33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10064476
2017-03-16
用途:
日常事務

常用のペンです、ボールペンとしては高価なものですがズボンのポケットに差すにはクリップも頑丈で愛用している、インクの持ちが短いのが難点。

対象商品:
10064476
2015-11-20
用途:
現場

どんな方向で書いててもインク途切れません。これはいい!!

2014-12-20
用途:
携帯筆記用具として

どんな向きでもかけるという安心感があり、携帯用に使用しています。
短めなので、ポケットに入れても邪魔になりません。
少々太めなのも気に入ってます。

対象商品:
10064476
2013-08-28
用途:
作業中のメモ
建設業・工事業

何となくに入って4本目なのですが、、、胸ポッケトからはみ出ることもなく、しっかりクリップされて下向きになっても落ちにくく、フィット感がいい!でも微紛でノックがすぐつまって、使えなくなるのがたまにきず。

対象商品:
10064476
2013-11-07
用途:
筆記全般

湿った段ボールに書けた。が、ときどき線が不意に太くなる。

対象商品:
10064476
2013-07-12
用途:
工場内でのチェックシートへの記入

インキが出過ぎてしまう様です。
何度ノックしてもインキの出過ぎを改善出来れば良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。ご意見はメーカーに申し伝えます。

対象商品:
10064476
2013-09-27
用途:
工事現場

通常より全長が短めで作業の邪魔にならない。

対象商品:
10064476
2013-03-01
用途:
屋外メモ書き

携帯用ではトンボエアプレスが良い。しかしデスクワークには不向き。パワータンクに比べ短いのでポケットでかさばらず、クリップがしっかりしておりストラップ穴もある。替え芯も安い。パワータンクは自分には長すぎる。芯は通常製品と共用なのでカラーも4色対応可能なはずだが未確認。0.7ミリ芯しかないのだが1ミリのような感覚。インクが出すぎて最初のタッチでポタ付き汚れやすい。0.5ミリ芯があれば屋外でも細かいメモやスケッチを綺麗に書けると思うしポタる欠点も改善されると思うのだが…。
エアプレスの透明モデルやエアプレスブーケも取り扱い希望。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする