No.1532 布テープ 寺岡製作所 10065027 No.1532 布テープ 寺岡製作所 10065027 No.1532 布テープ 寺岡製作所 10065027

布テープ

(113件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10065027 品番No.1532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着力が強く、しっかりと包装出来ます。手で簡単に、きれいに切れます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
油性インクで文字が書けます。
ダンボール箱の封緘、宅配便や小包の荷造りなどの包装に適した布テープです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
段ボール箱、収納箱などの封緘用に。
小荷物、小包などの梱包、荷造りに。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 基材特殊織物 伸度(%)6 粘着剤ゴム系 タック(ボールNo.)23 保持力(mm)0.3(25mm×25mm、ズレmm/15min,23℃) 引張強度(N/25mm)93.5 粘着力(N/25mm)10.23 引張強度(N)2.21 保持力(mm/15分)0.3 テープタイプ手で切れる、文字が書ける

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10065027 No.1532 73657684 - 布テープ モノタロウ 布テープ モノタロウ 1巻 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10065027 No.1532 10784751 No.382M 布粘着テープ No.382M リンレイテープ 布粘着テープ No.382M リンレイテープ 1巻 219 税込241 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10065027 No.1532 73854936 NO.1539 包装用布テープ NO.1539 寺岡製作所 包装用布テープ NO.1539 寺岡製作所 1巻 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10065027
2023-11-18
用途:
段ボール箱の梱包

宅配の段ボール箱梱包にリピート購入。商品の品質に問題なく使用している。

対象商品:
10065027
2022-08-22
用途:
荷物の整理
農・林・水産業

粘着性があり,使用しやすい。簡単に手で切れるので扱いやすい。

対象商品:
10065027
2022-03-31
用途:
固定やマスキングなど
有限会社 柴藤自動車 様

粘着力が適度にありノリ残りもしないので色々な用途に使用できます。
手切れ性も良く使い勝手がいいです。

対象商品:
10065027
2022-03-21
用途:
梱包・マスキングなど

ホームセンターで売っているものを使っていたが粘着力に満足できなくてこちらを購入。粘着力が強くてとても良い商品でした。リピートします。

対象商品:
10065027
2022-01-27
用途:
梱包に使用。
製造業

段ボールへの張り付きも良いし密着力も程よくしっかりと梱包が出来る。

対象商品:
10065027
2022-01-26
用途:
塗装作業時 機械のメンテナンス等
株式会社千葉製作所 様 (製造業)

貼りつきがよく、切るのも簡単です。
厚さ、幅 ちょうどよかったです。

対象商品:
10065027
2021-10-28
用途:
梱包用に
ワークシステム 様 (建設業・工事業)

切れ味良く、密着性良く耐久性もあり大変良かったです。

対象商品:
10065027
2021-10-09
用途:
梱包、貼り付け等
教育・研究機関

扱いやすく、丈夫で、粘着力も十分で、日常使いのための基本性能を備えた良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする