※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
試験管(NL)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
4
注文コード
10065413
品番
A-10
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
口形状
リップ
胴径(Φmm)
10
アズワン品番
6-296-01
長さ(mm)
90
容量(mL)
4
底形状
丸型