BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
87
仕様
●シガシンクロNo.:MGT20
注文コード
10065844
品番
CKB5-MGT20-87
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ホルダ長さL・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT20
寸法D(Φmm)
54
CK No.
CK5
寸法D1(Φmm)
30
ホルダ長さL(mm)
87