マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
目盛付試験管(ねじ口)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
10065946
品番
NS-10
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)
シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付
アズワン品番
6-768-04
形状
スピッチ
全長(mm)
105
容量(mL)
10
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口内径(Φmm)
10
材質(キャップ)
メラミン
胴径(Φmm)
16.5
材質(パッキン)
PTFE(フッ素樹脂)