BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
65
ホルダ長さL(mm)
65
注文コード
10066045
品番
MGT36-M27U1-65
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ホルダ長さL・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
□d2/15
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
50
ΦD
40
Φd1
20
タップサイズ
M27,U1、タップl:80〜83(M27),75〜78(U1)
刃径(mm)
40
ホルダ長さL(mm)
65