メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 ホルダ長さL(mm)150 注文コード10066079 品番MGT36-M30-150
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法L・ホルダ長さL・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)□d2/17 寸法L(mm)150 寸法H(mm)57 ΦD49 Φd123 タップサイズM30、タップl:83〜86 刃径(mm)49 ホルダ長さL(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする