BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
ホルダ長さL(mm)
150
注文コード
10066133
品番
MGT36-P1/2-150
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・ホルダ長さL・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
42
ΦD
35
Φd1
18
タップサイズ
P1/2、タップl:38〜41
刃径(mm)
35
ホルダ長さL(mm)
150