※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPチューブ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 胴径(Φmm)12.4 注文コード10066156 品番PP-12
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は胴径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

キャップ付き。

容量(mL)3 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 長さ(mm)72 胴径(Φmm)12.4 アズワン品番2-465-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10066165
2022-01-09
用途:
小学生向け工作部材で購入
教育・研究機関

製品品質&価格等で満足です。販売時の説明が不明な点(蓋の有無)が気になりました。

対象商品:
09154433
2017-10-20
用途:
小分け梱包用

密閉性、透明性、サイズ、軽さ等希望に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする