PPネジ口試験管

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 10066287 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
容量(mL)8 長さ(mm)120 白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 胴径(Φmm)12 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム) アズワン品番1-6403-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10066305
2023-04-05
用途:
PCR検査実施時の 鼻咽頭検査実施のスワブ(綿棒みたいなもの)に使用
医療法人山柳会 様 (医療・福祉・介護関連業)

スワブの長さが 15CMなので 18CMのこの商品を使用すると
密閉ができて 安心して検査機械までの移動ができます。
当院のPCR検査には 絶対に必要な備品です

対象商品:
10066305
2014-06-29
用途:
鍼(鍼灸の針)のボトルキープ
北京堂鍼灸北見 様

試験管もキャップもPPだったので、132度のオートクレーブに10分かけて10分の乾燥を行ったが大丈夫だった。PPのジップロック袋があったらいいと思った。そうすればいろんなものが滅菌保存できるので、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする