マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
TPXチューブ(ポリ栓付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
胴径(Φmm)
16.4
注文コード
10066366
品番
PX-16
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
胴径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
液切れが良く、肉厚で耐久性に優れています。
容量(mL)
10
胴径(Φmm)
16.4
全長(mm)
100
材質(本体)
TPX(ポリメチルペンテン樹脂)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
6-303-04