マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
10066472
品番
S-10
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
形状
丸底
全高(mm)
115
アズワン品番
6-298-01
仕様
共通摺り合わせ
材質
硬質ガラス
胴径(Φmm)
16.5
摺栓
14/10