マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
10066497
品番
S-25
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(mL)
25
形状
丸底
全高(mm)
215
アズワン品番
6-298-03
仕様
共通摺り合わせ
材質
硬質ガラス