遠沈管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 10066603 品番 91051-i
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,048
販売価格(税別)
12,771

γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。

容量(mL)50 高さ(mm)116 タイプセルフスタンディング 1目盛(mL)2.5 目盛あり 滅菌滅菌済み 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)30 材質(チューブ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-5488-12 遠心強度9400×G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10066603
2020-12-15
用途:
分析業務
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

使いやすい遠沈管です。立てることができるので便利です。

対象商品:
10066603
2019-09-28
用途:
分析化学研究
教育・研究機関

自立式で非常に使いやすく、研究に使用しています。
試料調製から、反応容器、遠心分離へと一連の分析操作で有用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする