アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管(発泡スチロールラック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
10066637
品番
T420-5
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,827
販売価格(税別)
¥
42,570
バスケットに入れる
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。
保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
仕様
y線滅菌済
オートクレーブ可
最大耐圧/3000×g(5000rpm)
容量(mL)
50
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
目盛
2.5〜50ml
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)
Φ30×118
アズワン品番
2-4735-02