自立式遠沈管

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 10066655 品番 C571-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,293
販売価格(税別)
36,630

漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。
コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。

容量(mL)50 滅菌非滅菌 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)5 目盛あり 胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115 材質(フタ)PE(ポリエチレン) アズワン品番2-4726-02 遠心強度3000×G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10066655 C571-2 10066646 C571-1 自立式遠沈管 アズワン 自立式遠沈管 アズワン 1箱(500本) 48,510 税込53,361 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする