Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
プラスチックチューブ(コニカル底)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
10066682
品番
05-539-5
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
y線滅菌済
最大耐圧/600×G
容量(mL)
15
目盛
2〜14.5mlまで0.5mlきざみ
キャップタイプ
プラグシール
サイズ(mm)
Φ17×119
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-5362-01