プラスチックチューブ(コニカル底)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 10066691 品番 05-539-12
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様
y線滅菌済
最大耐圧/600×G
容量(mL)15 目盛2〜14.5mlまで0.5mlきざみ キャップタイプフラットトップ サイズ(mm)Φ17×119 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-5362-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする