Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
プラスチックチューブ(コニカル底)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
10066734
品番
05-539-8
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
y線滅菌済
最大耐圧/600×G
容量(mL)
50
目盛
0.5mlきざみ
キャップタイプ
フラットトップ
サイズ(mm)
Φ28×115
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-5362-09