Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
プラスチックチューブ(コニカル底)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
50
キャップタイプ
プラグシール
注文コード
10066752
品番
05-539-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,800
この商品は
容量・キャップタイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
y線滅菌済
最大耐圧/3600×G
容量(mL)
50
目盛
0.5mlきざみ
キャップタイプ
プラグシール
サイズ(mm)
Φ28×115
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番
2-5362-11