Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
容量(mL)
15
注文コード
10066777
品番
366079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
底部分には成型目盛り、チューブ上部にはプリント目盛り付です。
チューブ本体にはフロスト仕上げの書き込みスペースがあります。
特殊なキャップデザインで液漏れを防止します。
仕様
DNose、RNose、パイロジェンフリー
USPY規格適合
容量(mL)
15
サイズ(mm)
Φ17×120
形状
V底
材質(本体)
PBS(ポリブタジェンスチレン)
滅菌
y線滅菌
材質(キャップ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
キャップ色
ブルー
アズワン品番
2-5476-02
遠心強度
1800×G