339497 遠沈管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 10066804

遠沈管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(320個) 容量(mL)50 注文コード10066804 品番339497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

底部分には成型目盛り、チューブ上部にはプリント目盛り付です。
キャップ部分には書き込み可能です。

仕様
パイロジェンフリー
USPY規格適合
容量(mL)50 サイズ(mm)Φ30×115 形状V底 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 滅菌y線滅菌 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ色ホワイト アズワン品番2-5476-05 遠心強度5000×G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする