Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
10066831
品番
376813
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高い透明度で目盛りの読取が容易です。
プラグシールキャップで高い密封性を誇ります。
仕様
パイロジェンフリー
USPY規格適合
容量(mL)
200
サイズ(mm)
Φ60×130
形状
円すい
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
滅菌
EOG滅菌
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
キャップ色
ブルー
アズワン品番
2-5476-08
遠心強度
7000×G