曜日別特売
3139-0030 梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) NALGENE(ナルゲン) 10066926

梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)30
胴径(Φmm)25.5
アズワン品番2-469-13
内容量1袋(10本)注文コード10066926品番3139-0030
参考基準価格(税別)¥34,060販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

強い耐化学薬品性を有し、反復してオートクレーブが可能です。
冷却遠心機で50000×Gまでの使用が可能です。
液洩れのしないネジ蓋付きです。
シーリングキャップ付きです。

容量(mL)30全長(mm)101.4胴径(Φmm)25.5アズワン品番2-469-13仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 遠心機用
教育・研究機関

価格がちょっと高めではありますが、遠心機の推奨品ということで購入しました。耐薬品性が高く、使用感もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする