Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
10066987
品番
3118-0085
参考基準価格(税別)
¥23,180
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合するロータでは50000×Gまでの使用に耐えます。
液洩れのしないネジ蓋付きです。
容量(mL)
81
全長(mm)
105.7
胴径(Φmm)
38.2
アズワン品番
2-468-05
仕様
オートクレーブ可能
材質(本体)
PC(ポロカーボネート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)