Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
10066996
品番
3138-0010
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
適合するロータでは50000×Gまでの使用に耐えます。
液洩れのしないネジ蓋付きです。
シーリングキャップ付きです。
容量(mL)
10
全長(mm)
82.3
胴径(Φmm)
16.1
アズワン品番
2-468-11
仕様
オートクレーブ可能
材質(本体)
PC(ポロカーボネート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)