Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
10067005
品番
3138-0016
参考基準価格(税別)
¥28,060
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
適合するロータでは50000×Gまでの使用に耐えます。
液洩れのしないネジ蓋付きです。
シーリングキャップ付きです。
容量(mL)
16
全長(mm)
106.9
胴径(Φmm)
18.2
アズワン品番
2-468-12
仕様
オートクレーブ可能
材質(本体)
PC(ポロカーボネート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)