Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
オークリッジ遠心管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
10067041
品番
3114-0030
参考基準価格(税別)
¥16,440
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。
液漏れの心配のないねじ蓋付です。
酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様
耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)
OSHA基準/血清病原体防止基準適合
オートクレーブ可
容量(mL)
30
材質(本体)
PTFEFEP
材質(キャップ)
Tefzel ETFE
サイズ(mm)
Φ25.5×92
アズワン品番
1-7907-02