オークリッジ遠心管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 10067057 品番 3114-0050
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。
液漏れの心配のないねじ蓋付です。
酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。

仕様
耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)
OSHA基準/血清病原体防止基準適合
オートクレーブ可
容量(mL)46 材質(本体)PTFEFEP 材質(キャップ)Tefzel ETFE サイズ(mm)Φ28.5×104 アズワン品番1-7907-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする