サンダイヤ
サンダイヤの 研究関連用品・実験用必需品
サンダイヤの 架台/スタンド/ホルダー類
サンダイヤの 試験管立て/ラック
ステンレス打抜型試験管台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067215
品番
0270050
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
TGK品番
419-51-25-05
穴径(Φmm)
13.5
立て数(本)
50
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
6-314-04
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×190×70