金属板(ステンレス?)が薄いため、簡単に曲がってしまいます。届いたときに、すでに歪んでおり、試験管は下の穴を通過できない、つまり使い物にならない状態でした。簡単に曲がるので、上と下の穴が垂直にくるように、調整することはできます。強度を上げて、すくなくとも手で簡単に曲がってしまうようなことがないように改善してほしい。
ネイルのブラシ立てに使ってます。様々な種類のブラシがあり通常の筆立てだと欲しい種類を探すのが大変ですが、これならどこに何があるのか一目瞭然。しかも消毒もでき衛生的です。
数年前から自宅で愛用し、今回8個急遽必要となり書い足したのですが、購入先が違うにもかかわらず、ぴったりでした。しかもかなり安価に購入でき最高。@重なるので場所をとらないA変色しにくいB掃除しやすいC道具立てとしても使えるD軽いし運びやすいEステンレスなのに安価F納品も速い。こんな良い商品、もっと普及すべきだと思います。
短い採血管と長い採血管、太さのある採血管を混合して使用するので、お試しで一個購入。
短いものを使用できるように穴径の小さいものを購入したら太い採血管がぎりぎりだった。高さ的にはばっちりだったのでちょっと残念。
柔らかいけれども安定しているので追加購入で穴径の大きいものも購入してみようかと思った。