3型 試験管立台Z型 アズワン 10067321 3型 試験管立台Z型 アズワン 10067321

試験管立台Z型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10067321 品番 3型
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340

収納時は重ねられますので場所をとりません。
材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。

材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)19 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4) サイズ(mm)97×74×78 アズワン品番6-309-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10067312
2024-08-05
用途:
15mlのチューブを立てるのに使います
医療・福祉・介護関連業

金属板(ステンレス?)が薄いため、簡単に曲がってしまいます。届いたときに、すでに歪んでおり、試験管は下の穴を通過できない、つまり使い物にならない状態でした。簡単に曲がるので、上と下の穴が垂直にくるように、調整することはできます。強度を上げて、すくなくとも手で簡単に曲がってしまうようなことがないように改善してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
10067303
2020-04-02
用途:
施術時
サービス業

ネイルのブラシ立てに使ってます。様々な種類のブラシがあり通常の筆立てだと欲しい種類を探すのが大変ですが、これならどこに何があるのか一目瞭然。しかも消毒もでき衛生的です。

対象商品:
10067321
2018-10-28
用途:
試験管の整理

中々軽くて使用しないとき重ねておけるので省スペース化できてとても気に入りました

対象商品:
10067312
2016-02-14
用途:
ペンたてに使ってます
製造業

シンプルで気にってます

1人が参考にしています
対象商品:
10067321
2015-09-23
用途:
科学化学実験、試験管および道具を立てる
教育・研究機関

数年前から自宅で愛用し、今回8個急遽必要となり書い足したのですが、購入先が違うにもかかわらず、ぴったりでした。しかもかなり安価に購入でき最高。@重なるので場所をとらないA変色しにくいB掃除しやすいC道具立てとしても使えるD軽いし運びやすいEステンレスなのに安価F納品も速い。こんな良い商品、もっと普及すべきだと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
10067312
2015-10-03
用途:
採血時の採血管を立てて使用
医療法人社団滉志会 瀬田クリニック東京 様 (医療・福祉・介護関連業)

短い採血管と長い採血管、太さのある採血管を混合して使用するので、お試しで一個購入。
短いものを使用できるように穴径の小さいものを購入したら太い採血管がぎりぎりだった。高さ的にはばっちりだったのでちょっと残念。
柔らかいけれども安定しているので追加購入で穴径の大きいものも購入してみようかと思った。

対象商品:
10067312
2011-05-11
用途:
アルコールチェック用のマウスピース立てに購入。

同じような商品が百円均一で売っていたので、がっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする