H1018 試験管ラック アズワン 10067486 H1018 試験管ラック アズワン 10067486 H1018 試験管ラック アズワン 10067486

試験管ラック

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10067486 品番 H1018
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,342
販売価格(税別)
2,129

底面側に試験管を軽く支える弁がついています。

材質PP(ポリプロピレン) 用途Φ16.5mm試験管用 オレンジ 立て数(本)50 サイズ(mm)130×250×51 アズワン品番1-8533-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10067486
2021-11-05
用途:
本来用途ではありません。職場のアルコール検知器のストロー挿しに使用しています。
運輸・通信業

様々なケースをモノタロウで購入しては試し、本製品に行き着きました。
穴の間隔、下部の計上(ゴムで支えるので管が床に付かない)などに満足しています。
2つ購入に、連結(ネジ止め、ネジは付属しません)させて使っています。

対象商品:
10067477
2017-09-27
用途:
分析時
サービス業

短いものも長いものも対応できていて、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする