マイティラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10067696 品番 MR-15
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。
チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。
チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
表面がなめらかですので、容器をキズつけたりする心配がありません。
チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。

材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ可能 立て数(本)50 外寸法(mm)220×110×74 適合容器外径(Φmm)15 アズワン品番5-3105-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする