曜日別特売
H1013 遠沈管ラック アズワン 10067766

H1013 遠沈管ラック アズワン 10067766
H1013 遠沈管ラック アズワン 10067766

遠沈管ラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10067766品番H1013
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,471
販売価格(税別)
1,337

遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PP(ポリプロピレン)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 普段使い
小川香料株式会社製造業

軽くて有機溶媒が多少掛かっても溶けない。類似品は穴のサイズが不ぞろいだが、こちらは少しマシ(その分少し高い)

対象商品 : 10067766
2013-02-21
用途: 遠心沈降管を立てる

安価な製品だが十分機能しており、費用対効果の点で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする