SP scienceware
SP sciencewareの 研究関連用品・実験用必需品
SP sciencewareの 架台/スタンド/ホルダー類
SP sciencewareの 試験管立て/ラック
ノンワイヤラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067872
品番
18514-0016
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
PP(ポロプロピレン)
用途
16mm用
仕様
オートクレーブ可能
穴径(Φmm)
16.38
立て数(本)
30(5×6)
適合サイズ
16mm用
サイズ(mm)
128×105×43
アズワン品番
2-4754-02