SP scienceware
SP sciencewareの 研究関連用品・実験用必需品
SP sciencewareの 架台/スタンド/ホルダー類
SP sciencewareの 試験管立て/ラック
ノンワイヤラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067906
品番
18514-0030
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
PP(ポロプロピレン)
用途
30mm用
仕様
オートクレーブ可能
穴径(Φmm)
30.48
立て数(本)
6(2×3)
適合サイズ
30mm用
サイズ(mm)
128×105×43
アズワン品番
2-4754-05