21-401-25A マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル) Thermo Fisher Scientific 10068317

マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)158
内容量1本注文コード10068317品番21-401-25A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズ(mm)
へら部/40×5
スプーン部/20×5
アズワン品番2-4790-01材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6全長(mm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10068317
2016-02-29
用途: Oリングへのシリコーングリースの塗布

アズワンの寸法表記と違っていましたので
購入が不安でしたが、そちらを信用して購入しました。
アズワンHPのカタログの表示
ヘラ部サイズ:21-401-25A/45×3mm
スプーン部サイズ:21-401-25A/13×2.5mm
どうやら、こちらの表記が正しいようです。
スプーン部が1mmの小線径Oリングに満遍なくグリスが塗布しやすく
満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする