マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10068326 品番 21-401-25B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズ(mm)
へら部/45×5
スプーン部/15×3.3
アズワン品番2-4790-02 材質ステンレス(SUS410) 軸径(Φmm)2.6 全長(mm)165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10068317
2016-02-29
用途:
Oリングへのシリコーングリースの塗布

アズワンの寸法表記と違っていましたので
購入が不安でしたが、そちらを信用して購入しました。
アズワンHPのカタログの表示
ヘラ部サイズ:21-401-25A/45×3mm
スプーン部サイズ:21-401-25A/13×2.5mm
どうやら、こちらの表記が正しいようです。
スプーン部が1mmの小線径Oリングに満遍なくグリスが塗布しやすく
満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする