Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
スパチュラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10068344
品番
14-373
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質
SUS304(ミラー仕上げ)
アズワン品番
2-4792-01
全長(mm)
175
ヘラ長さ(mm)
51
ヘラ幅(mm)
8
軸径(Φmm)
4
仕様
丸×平/45×9