※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068373
品番
MGN13F
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●適合本体サイズ:13
適合本体
MEGA13N
タイプ
フラットタイプ
寸法L(mm)
24
ナット外径(Φmm)
35
主な用途
メガニューベビーチャック用