BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068425
品番
MGN20F
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●適合本体サイズ:20
適合本体
MEGA20N
タイプ
フラットタイプ
寸法L(mm)
24.5
ナット外径(Φmm)
46
主な用途
メガニューベビーチャック用