BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068443
品番
MGN25
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●適合本体サイズ:25
適合本体
MEGA25N
タイプ
標準タイプ
寸法L(mm)
31
ナット外径(Φmm)
60
主な用途
メガニューベビーチャック用