BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10068477
品番
MGN6F
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●適合本体サイズ:6
適合本体
MEGA 6N
タイプ
フラットタイプ
寸法L(mm)
18
ナット外径(Φmm)
20
主な用途
メガニューベビーチャック用