撹拌棒(ジュラコン(R)製)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10068712 品番 8mm×250mm
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960

熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。

長さ(mm)250 材質POM(ジュラコン(R)) アズワン品番6-541-01 直径(Φmm)8 径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10068712
2023-03-26
用途:
接着剤のかくはんに

ニ液性接着剤を混ぜるために購入。接着剤が硬化しても簡単に剥がせるためキレイを維持できます。6mmほどの細いタイプがあってもよいかも。

対象商品:
10068712
2021-08-17
用途:
実験に使いました
教育・研究機関

化学実験様に購入しました。酸塩基系に使っていますが,問題なく普通に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10068712
2019-11-19
用途:
溶液のかくはん用
サービス業

ガラス棒のように割れず、太さもちょうど良い。値段はもう少し安くなっても良い気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
10068737
2017-12-22
用途:
染織

寸胴鍋の薬剤を撹拌するのに使用。30cmのものを購入したが、もう少し長いものがあるとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
10068712
2014-01-31
用途:
薬品の攪拌用

ガラスでは無いので、安心して攪拌が出来ます。
洗うのにも温度を気にしなくて良いですね。

対象商品:
10068712
2013-03-20
用途:
様々なものを混ぜます。

混ぜるだけなので具体的にはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする